Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

WÜPOFAST® horganyzott sárga forgácslapcsavar Acél, sárgára horganyzott, részmenetes, süllyesztett fejű, PZ

WÜPOFAST sárgára horganyzott acél RM süllyesztett fejű Z
CSAV-SF-FA-Z3-(A2L)-6X160/70
WUEPOFAST

Cikksz. 018616 160
EAN 4011231241663

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Vegye figyelembe az új anyagok használatát

Pozidriv kereszthornyú



Műanyag csúszóbevonat


Könnyű becsavarás a csúszássegítő réteggel ellátott éles csavarmeneteknek köszönhetően.



Hajlítási szög


Minél nagyobb a hajlítási szög, annál rugalmasabb a csavar, ezáltal minimalizálódik a letörés.



Törési nyomaték


Az edzett acél minőségi ellenőrzésének köszönhetően magas fokú felhasználói biztonság.



Behajtási nyomaték


A műanyag csúszóbevonattól és a tiszta menettől, valamint a menetoldalaktól függően – könnyű és gyors (felhasználóbarát) csavarozást tesz lehetővé.

Megjegyzés

Nem kültéri használatra

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges átmérő (d)

6 mm

Hosszúság (l)

160 mm

Fej típusa

Süllyesztett fej

Fejátmérő (dh)

12.0 mm

Belső meghajtó

Z3

Menetkialakítás

Részmenet

Menethossz (lg)

70 mm

Csúcsszög

25 fok

Anyag

Acél

Bevonat

Sárgára horganyzott

Terméktömeg (darabonként)

18.300 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk